{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 2,8 mm | |
Upnutí | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vnější ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309403 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197665980 | |
Číslo výrobce | 309403 2,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 2,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 16 | ER11 |
Vnější ⌀ D | 16,7 mm | 11,3 mm |
Celková délka L | 27,5 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |