{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 16 | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 16 | |
ER upínací klíč | 16 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302760 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612247 | |
Číslo výrobce | 406.02.10.63 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 40 krátké, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
9139,00 CZK
5 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | PSK 80 krátký |
Vnější ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |