Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11

Artiklové číslo: 305100 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 11
Upnutí HSK-A 40
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 0,5 mm - 7 mm
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Vnější ⌀ D 19 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 305100 11
EAN / GTIN 4045197505002
Číslo výrobce 305100 11

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Poznámka:

Bez otvoru pro čip RFID / Balluff.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku