{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 11 | |
Prihvat | HSK-A 40 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 7 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 19 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305100 11 | |
EAN / GTIN | 4045197505002 |