{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 16 | |
Upnutí | SK 50 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 16 | |
Náhradní matice HOLEX č. 309580 | 16 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300620 16 | |
Číslo výrobce | 300620 16 |