{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192850 6 | |
EAN / GTIN | 4045197108203 | |
Číslo výrobce | 192850 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 603 ks okamžitě k dodání
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
1 103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň |
Celková délka L | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 |
⌀ břitu DC | 6 mm | 6 mm |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | ±0,12 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |