Hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 192850 12
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
530 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída js12
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 24 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 26 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,026 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce HR
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8 TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192850 12
EAN / GTIN 4045197108234
Číslo výrobce 192850 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil. Geometrie čelního břitu pro zanořování do materiálu.
Cenově příznivá alternativa.