Stopková fréza HSS-Co8 bez povlaku

Artiklové číslo: 191280
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
334 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení.

Poznámka:

Jako drážkovací fréza (tolerance e8) nebo jako stopková fréza. O 50 % větší obráběcí výkon oproti frézám se 2břity. Větší prostory pro třísky než vícebřité stopkové frézy (výhoda u měkkých materiálů). Pro frézování vrtaných drážek.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku