TK vysoce přesná rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC TiAlN

Artiklové číslo: 207347
Sleva
od  2243,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
59 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: -0,007 / 0,002
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo: Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.
Vysoce přesná rádiusová fréza z hlediska ⌀ rádiusu a tvarové odchylky v rozsahu µm.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Diabolo"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku