TK fréza HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 202548 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm
Povlak ZOX
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 6 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 10 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,7 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,035 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,045 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202548 3
EAN / GTIN 4045197271747
Číslo výrobce 202548 3

Aplikační tabulka

Alu
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní hrubovací fréza bez rýhovaného ozubení.
Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostorami na třísky.

Použití:

Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku