Alternativa k tomuto produktu:

TK úhlová fréza Tvar D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Artiklové číslo: 208036 22
Sleva
14222,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16
  • Směr přísuvu: horizontálně
  • Stopka: DIN 6535 HB s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 22 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 1833
Tolerance jmenovitý ⌀ js16
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 8
Uvolňovací ⌀ D1 10,2 mm
Celková délka L 67 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Délka břitu Lc 6 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 45 stupeň
Barevný kroužek zelená
Tvar D
Druh produktu Úhlová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208036 22
EAN / GTIN 4045197269904
Číslo výrobce 208036 22

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Úhlová tolerance ±8′.

Poznámka:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
Až do plného záběru fz s 50%.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku