TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Artiklové číslo: 122505
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
63 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 4×D
  • Vrcholový úhel: 140
  • Stopka: DIN 6535 HB s h6
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky - díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Konvexní hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky, i v případě materiálů, jež jinak vytvářejí třísky velmi dlouhé.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučenými následnými produkty jsou č. 122426 a 122436.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku