Krátký stupňovitý vrták HSS 90°, vaporizovaný, Pro šrouby: M3

Artiklové číslo: 117120 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: Válcová stopka s h8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M3
Povlak vaporizovaný
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka Válcová stopka s h8
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
⌀ D1 1. stupně s fazetkou h8 3,2 mm
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h8 6 mm
Výška stupně L1 1. stupně 9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Tolerance stopky h8
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 117120 M3
EAN / GTIN 4045197035899
Číslo výrobce 117120 M3

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀ zajišt'ují přesnou souosost.
Díky zušlechtěnému povrchu snížený sklon k navařování a zlepšené odvádění třísek.

Použití:

Vhodný zejména pro NC stroje, díky vysoké polohové přesnosti, výborným navrtávacím vlastnostem a vysoké stabilitě. Proto může být často vynecháno předběžné středění.
Pro šrouby s průchozími otvory dle DIN-ISO 273 zahloubení dle DIN 74, list 1 tvar A, jemné provedení. Pro šrouby dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 a 966).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku