Stegborr HSS 90° M3 GARANT

Article no.: 117120 M3
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
87 styck i lager

Select article variation and quantity

För skruvar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M3
Beläggning ånganlöpt
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h8
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
⌀ D1 1. med fas h8 3,2 mm
⌀ D2 2. med fas h8 6 mm
Steghöjd L1 1. steg 2 9 mm
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Skafttolerans h8
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identification & Classification

Artikkelkode 117120 M3
EAN / GTIN 4045197035899
Manufacturer number 117120 M3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabilt. Snäva rundgångstoleranser mellan borr- och försänknings-⌀ garanterar exakt rätlinjighet.
Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhettill löseggsbildning och förbättrad spånavgång.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för NC-maskiner eftersom den har hög positionsnoggrannhet och bästa möjliga centreringsegenskaper samt är mycket stabil. Den tidigare centreringen kan därför ofta utgå.
För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, blad 1 form A, utförande fint.
För skruvar enligt ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 och 966).