Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM TiN

Artiklové číslo: 139405
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Toleranční třída: ISO 228 X

Popis

Provedení:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).