{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Stopka 4hran □ | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135250 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197076250 | |
Číslo výrobce | 135250 M10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník, vaporizovaný, M: M10
na poptávku
Ihned k dodání
556 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
753 ks okamžitě k dodání
650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
814,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Závit ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Stoupání závitu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka 4hran □ | 8 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru | Do 3×D při slepém otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |