Strojní závitník bez povlaku

Artiklové číslo: 138090
Sleva
od  2100,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
15 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: NPT
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: výrobní norma
  • Norma závitů: ANSI B 1.20.1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní provedení, s přímou drážkou.

Použití:

Pro kuželový trubkový závit (NPT) dle ANSI B1.20.1, pro závity s těsnicím prostředkem. Pro otvory pod závit dbejte na předepsanou minimální hloubku (viz tabulka).

Doporučení:

⌀ otvoru pod závit A:
Cylindricky předvrtejte bez použití výstružníku.
⌀ otvoru pod závit B:

Cylindricky předvrtejte a následně vysoustružte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Následně lze zkušební měrkou Dmax (viz tabulku) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit dle varianty B nabízí pro řezání závitů procesně nejbezpečnější postup.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    NPT Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku