Strojní závitník 6G DIN 376 bez povlaku

Artiklové číslo: 131350
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
88 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: B
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky. Tolerance ISO 3 / 6G = přesah 0,02 – 0,04 mm.
Všechny velikosti: Stopka dle DIN 376 (= stopky ⌀ zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky.

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené galvanicky naneseným ochranným povrchem, nebo jež se v důsledku tvrzení smršt'ují.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku