Strojní závitník 6G DIN 376, bez povlaku, M: M12

Artiklové číslo: 131350 M12
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
247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Směr řezu
Pravořezný
Závit D
M12
Stoupání závitu
1,75 mm
Druh závitu
M
Třída tolerance závitu
ISO 3 6G
Průměr jádrového otvoru
10,2 mm
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Průměr hřídele DS
9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
7 mm
Celková délka L
110 mm
Tvar náběhu
B
Norma
DIN 376
Vrcholový úhel
60 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
omezené použití
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00902105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
9 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
79 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu D
12 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
12 mm
Průměr naříznutí
9,6 mm
Délka závitořezné části Lc
31 mm
Délka naříznutí
5,25 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Úhel šroubovice
0 stupně
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
10,2 mm
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
110 mm
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
36 mm
Hmotnost
75 g
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131350 M12
EAN / GTIN 4045197069689
Číslo výrobce 131350 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky. Tolerance ISO 3 / 6G = přesah 0,02 – 0,04 mm.
Všechny velikosti: Stopka dle DIN 376 (= stopky ⌀ zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky.

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené galvanicky naneseným ochranným povrchem, nebo jež se v důsledku tvrzení smršt'ují.