Úhlová bruska GWS 30-230PB

Artiklové číslo: 077153 30-230PB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GWS 30-230 PB
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 2 800 W
Maximální počet otáček 6 500 min-1
Připojovací závit M14
Maximální vibrace dle EN 5 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 230 mm
Maximální hloubka řezu 59 mm
Hmotnost 5,9 kg
Délka 524 mm
Šířka 334 mm
Výška 139 mm
Délka kabelu 4 m
Samočinné vypínání ano
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zvláštní znaky Brzdový systém; Ochranný spínač PROtection
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Číslo výrobce 06018G1100

Popis

Provedení:

Silná úhlová bruska 230 mm:
  • Výkonný motor s Constant-Electronic, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.
  • Vysoká ochrana uživatele díky hlavní a přídavné rukojeti Vibration-Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.
  • Otočná rukojeť se třmenem pro optimální broušení a dělení.
  • SDS-rychloupínací matice a aretace vřetena.

Výhoda:

Méně prostojů z důvodu údržby
  • Díky kompaktní konstrukci a bezkartáčkovému motoru 2800 W.

Vysoká ochrana během použití a pohodlí
  • Brzda.
  • Kontrola zpětného rázu.
  • Ochrana proti restartu.
  • Pozvolný rozběh.
  • Nastavení ochranného krytu nevyžaduje nářadí.
  • Antivibrační boční rukojeť.
LED indikace:
LED indikace pomáhá uživateli při optimalizaci postupu práce.

Elektrický kabel:
Kabel o délce 4 m je zárukou pohodlí na staveništi.

Vibration Cancelling Technology:
Systém pro potlačení vibrací Vibration Cancelling dosahuje nejnižších hodnot vibrací v oblasti výrobního segmentu a umožňuje pracovat bez známek únavy.

Ochranný spínač:
Okamžité vypnutí nástroje po uvolnění spínače.


Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti.
Včetně rychloupínací matice SDS.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství