Sada listů pro přímočaré pily, Označení: T102D

Artiklové číslo: 588525 T102D
Nastavit cenu 5 ks (CZK 60,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Polypropylen (PP), polyetylen (PE)
  • Tloušťka desky (umělá hmota): 5-30
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu HCS
Rozteč zubů 4,0 mm
Délka listu 100 mm
Označení T102D
Použití _T102D
Optimalizováno pro materiál Polypropylen (PP), polyetylen (PE)
Tloušťka desky (umělá hmota) 5-30 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 5
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588525 T102D
EAN / GTIN 3165140691482
Číslo výrobce 2608667444

Popis

Provedení:

Listy přimočarých pil s optimalizovanou geometrií zubů pro čisté řezy v umělé hmotě. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Pro polypropylen (PP) a polyetylen (PE), nedochází k natavování a návarům.

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku