Závěsná kapsa s drátovou sponou modrá sada 50dílná A4/1

Artiklové číslo: 974700 A4/1
Nastavit cenu 50 ks (CZK 155,76 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 281 mm
Šířka 311 mm
Hmotnost jednoho kusu 55 g
Druh produktu Označovací brašna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974700 A4/1
EAN / GTIN 2050002049345
Číslo výrobce 175407

Popis

Provedení:

Závěsná kapsa z odolného polypropylenu s pružnými držáky z pozinkovaného drátu pro lehké a bezpečné uchycení. Obsahuje kryt proti prachu a dešti pro venkovní použití. Vhodné pro vnější použití, protože ochranná zástěrka chrání dokumenty před prachem a vlhkostí. Rychlá výměna štítků, které lze skenovat bez nutnosti vyjímání z pouzdra.
Barva: zadní fólie modrá a přední fólie průhledná.

Popis:

Formát A4 na šířku.

Použití:

Pro upevnění na přepravních kontejnerech, kontejnerech s oky, dřevěných nosných rámech, paletách a kartonech.