ESD modul pro média pro nosný sloupek DK250V/2

Artiklové číslo: 972082 DK250V/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řada Pracovní stanice
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Typ proudu AC
Vypínač ne
Počet zásuvek typ K 2
Zásuvka typ K
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972082 DK250V/2
EAN / GTIN 4062406167257

Popis

Provedení:

Ocelový plech. Pro boční zašroubování do nosných sloupků.
Se dvěma zásuvkami Schuko s ochranným kontaktem, kompletně zapojenými.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 972080.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
U jednotlivého nosného sloupku mohou být instalovány pouze dvě zásuvky.
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
    Druh modulu Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku