Clona protoru pro nohy dřevo 1600 mm

Artiklové číslo: 974112 1600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Výška 490 mm
Šířka 1 450 mm
Hloubka 16 mm
Vhodné pro šířku stolu 1 600 mm
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Druh produktu Clona protoru pro nohy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974112 1600
EAN / GTIN 2050002053519
Číslo výrobce ZVTI25-2

Popis

Provedení:

Vyrobeno ze dřeva s dekorativním povrchem. Nabízí optimální ochrana zraku.
Montáž na spodní stranu desky.

Vhodné pro:

Kancelářské stoly č. 974024; 974042.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Dekor dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.

Poznámka:

Následující dekory jsou dostupné pouze do 31. 7. 2023: Buk, jasan, javor, ořech.