Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem

Artiklové číslo: 940167
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 60×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). Nivelační podstavec u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.