Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem

Artikl br.: 940167
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 60×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Opseg isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.