{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost vertikálního výsuvu | 175 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 700 kg | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 37 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 28 | |
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky | 160 mm | |
Užitná výška vertikálního výsuvu | 680 mm | |
Užitná šířka vertikálního výsuvu | 153 mm | |
Užitná hloubka vertikálního výsuvu | 627 mm | |
Konstrukce skříně | Základní skříň | |
Hmotnost | 181 kg | |
Druh produktu | Vertikální skříň |
Katalogové číslo | 942004 1000 |