{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 600 kg | |
Výškové nastavení v rastru | 20 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 2 048 mm | |
Hloubka | 725 mm | |
Šířka v E | 2×54 E | |
Hloubka v E | 36 E | |
Šířka / hloubka v E | 2×54 E / 36 E | |
Užitná výška | 860 mm | |
Počet polic | 4 | |
Konstrukce skříně | Základní skříň | |
Čelní strana skříně | Posuvná dvířka s průzorem | |
Druh produktu | Skříň pro vysoké zatížení |
Katalogové číslo | 958220 2048/F |