{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Ochranná třída IP | IP 41 | |
Výška | 1 720 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 725 mm | |
Světlá výška skříně na monitor | 599 mm | |
Světlá šířka skříně na monitor | 654 mm | |
Světlá výška podstavce | 640 mm | |
Světlá šířka podstavce vlevo | 690 mm | |
Světlá šířka podstavcevpravo | 210 mm | |
Hmotnost | 65,5 kg | |
Druh produktu | Počítačové pracoviště |
Katalogové číslo | 951300 GB |