{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 450 mm | |
Šířka | 2 000 mm | |
Hloubka | 353 mm | |
Latě na sezení v profilu | 60×30 mm | |
Výškové vyrovnání možné do | 10 mm | |
Počet nohou | 6 | |
Materiál latě na sezení | Zaoblené lišty z tvrdého dřeva buk, průhledně lakované | |
Materiál nohy | Konstrukce 4hranné trubky | |
Možnost odstínů na přání | ne | |
Hmotnost | 19,2 kg | |
Druh produktu | Lavice k sezení |
Katalogové číslo | 949810 1960 | |
EAN / GTIN | 4062406082642 |