Základní rám bez krytu 54E

Artiklové číslo: 946340 54E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hloubka pole v E 27E
Vhodná pro regál se šířkou pole 54E
Druh produktu Základní rám

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 946340 54E
EAN / GTIN 4045197430427

Popis

Provedení:

Stabilní rám z úhelníků s výztuhami, pevně svařený. Výška čela 50 mm. Bezpodmínečně nutné ke stabilizaci regálového pole. Lze použít s č. 946330 nebo 946344 jako spodní polici k odkládání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku