{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Upevňovací pomůcka | Punch out | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka×hloubka v E | 27×27 E | |
Výška | 900 mm | |
Šířka | 565 mm | |
Hloubka | 572 mm | |
Šířka v E | 27 E | |
Hloubka v E | 27 E | |
Užitná výška | 800 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 800 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 459 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 459 mm | |
Počet zásuvek | 10 | |
Hmotnost | 114 kg | |
Druh produktu | Skříň na nářadí |
Katalogové číslo | 942832 800/10 | |
EAN / GTIN | 4045197773890 |