PVC podložka pro krakorce 400 mm

Artiklové číslo: 991722 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka 400 mm
Vhodné pro hloubku krakorce 400 mm
Materiál PVC podložka
Druh produktu Ochranná podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991722 400
EAN / GTIN 2050001760753

Popis

Provedení:

PVC podložka pro šetrné skladování citlivého zboží.

Vhodné pro:

Krakorcové regály č. 991711991718, jednotlivé krakorce č. 991720.