{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Tloušťka desky | 19 mm | |
Výška nosníku | 65 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Zásuvný regál | |
Materiál | pozinkovaný | |
Výška | 3 000 mm | |
Šířka | 2 506 mm | |
Hloubka | 837 mm | |
Výška regálů | 3 000 mm | |
Šířka regálu | 2 500 mm | |
Hloubka regálu | 800 mm | |
Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 2 506 mm | |
Police šířka | 2 500 mm | |
Hloubka polic | 800 mm | |
Počet skladovacích úrovní | 5 | |
Zatížení police | 400 kg | |
Maximální zatížení pole | 1 800 kg | |
Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska | |
Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |
Katalogové číslo | 990775 3000/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514215758 | |
Číslo výrobce | 15787 |