Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Alternativa k tomuto produktu:

Přídavný regál na palety 3000 mm

Artiklové číslo: 991216 3000
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 2 580
  • Uložení palet s nosností: 860
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 2 580 kg
Uložení palet s nosností 860 kg
Výškové nastavení v rastru 50 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 3 000 mm
Hloubka 1 100 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 2 786 mm
Šířka police 2 700 mm
Počet regálových stojanů 1
Počet míst pro palety na pole 9
Zatížení police 2 580 kg
Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole) 10 415 kg
Nástavba regálu Doplňkový regál
Profil rámu S610-M18
Typ nosníku LNS 100×50×1,5
Přístup k regálu oboustranný
Montáž pomocí zasouvání ano
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Paletový regál

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991216 3000
Číslo výrobce 46919

Popis

Provedení:

Základní regál se skládá ze 2 profilových rámů se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Přídavný regál se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.
Nosníky typ LNS 110×50×1,5.
Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

Popis:

Montážní rozměry:
Celková délka regálu:
Pro rám S610-M18 a S625-A18:
Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)
Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.
  • Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.
  • Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámů 100 mm od stěn nebo částí budov.

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.
Technická ustanovení pro stavbu paletového regálu dle BGR 234:
  • Vnější stojiny musí být u uliček a dopravních komunikací minimálně o 500 mm vyšší než je horní úložná úroveň.
  • Průjezdy a nástavby musí být opatřenyuzavřenou deskou (např. dřevotřískovou deskou).
  • Světlá průchozí výška musí být minimálně 2 100 mm.
  • U vnějších stojin a průjezdů musí být namontovány ochranné rohy proti najetí.
  • Volně v prostoru stojící jednotlivé regály musí být na zadní straně zajištěny zadní mřížovou stěnou (proti vypadávání skladovaného zboží).
  • Na každé řadě regálů musí být umístěny štítky s uvedením nosnosti.
  • Kvalita betonu: Minimálně C20/25 dle EN 206-1 (DIN 1045-2); tloušťka betonu nejméně 200 mm.
  • Pokud je vzdálenost mezi paletami ve dvojitém regálu menší než 100 mm, musí být nainstalovány pojistky proti prostrčení.

Další informace o plánování a konstrukci:
  • Důležitým údajem je délka ohybu (K) = maximální vzdálenost mezi podlahou a horní hranou 1. úrovně nosníků. Z této hodnoty se vypočítává použitý typ stojiny.
  • Nad zboží je vždy nutno naplánovat vzdálenost cca 100 m k následující úložné úrovni, resp. ke stropu haly.
  • Výška zdvihu skladové techniky: horní hrana horního nosníku plus 200 mm.
Naše technické údaje neplatí pro asfaltové povrchy nebo povrchy s obsahem magnezitu, betonovou dlažbu a válcovaný beton.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly
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
    Výška (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku