{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Nástěnná montáž RS-GUIDESYSTEMS | |
Výška | 120 mm | |
Šířka | 100 mm | |
Hloubka | 75 mm | |
Délka popruhu | 4 000 mm | |
Šířka popruhu | 50 mm | |
Barva pásma | žlutá / černá | |
Hmotnost | 0,7 kg | |
Druh produktu | Držák zábrany |
Katalogové číslo | 994325 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021114320 | |
Číslo výrobce | GLW 25-J/17-4.0 |