{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkovaná | |
Skladování | Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování třída ohrožení vody 1-3 | |
Záchytný objem | 211 l | |
Obsah sudu | 200 l | |
Výška uložení | 515 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Skladová kapacita sudů 200 litrů | 2 | |
Počet sudů | 2 | |
Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
Zadržovací popruh | 1× na 2 sudy | |
Hmotnost | 85 kg | |
Druh produktu | Záchytná vana |
Katalogové číslo | 981260 2X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050594 |