Velká nádoba na odpad modrá

Artiklové číslo: 987801
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Velká nádoba na odpad s kónickým plastovým korpusem. Zpevňovací žebra na horních okrajích. Víko se žlábkem po celém obvodu na kondenzát. Úchyty víka jsou praktické a jsou umístěné šikmo. 4násobné zavěšení (vel. 80: 2násobné zavěšení) se zajištěním čepů závěsu. Zesílené dno s patentovanou konstrukcí nápravy. Stabilní vnější pojezd se zesílenou robustní osou a kolečky s lehkým chodem. Otvírání víka s tlumením hluku splňuje nařízení na ochranu proti hluku dle směrnice EU 2000/14.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 a 6.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"