Conteneur à déchets, bleu, Volume: 80l

Réf.: 987801 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume 80 l
Tolérance de volume -5 / +18 l
Capacité nominale 80
Hauteur 932 mm
Largeur 448 mm
Profondeur 514 mm
⌀ roue 200 mm
Couleur bleu
Poids 10,5 kg
Charge utile suivant DIN EN 40 kg
Type de produit Conteneur à déchets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987801 80
EAN / GTIN 4052941604829
Réf. fabricant 1150794

Description

Exécution:

Conteneur à déchets avec corps conique en plastique. Nervures de stabilisation sur les bords supérieurs. Couvercle avec gouttière périphérique pour l'eau de condensation. Les poignées de couvercle sont maniables et disposées de biais. 4 charnières (réf. 80: 2 charnières) avec sécurité des boulons de charnière. Fond renforcé avec conception axiale brevetée. Roulettes extérieures robustes avec axe de roulement renforcé et roues maniables. Couvercle à fermeture amortie, conforme au règlement sur la protection sonore selon la directive européenne 2000/14.
Meilleure stabilité du conteneur grâce à la conception spéciale du fond avec contour ondulé continu.

Norme:

DIN EN 840-1, 5 et 6.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier