{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 32 mm | |
Odolnost vůči ohni | 90 min | |
Výška | 1 953 mm | |
Šířka | 1 193 mm | |
Hloubka | 615 mm | |
Užitná výška | 1 647 mm | |
Užitná šířka | 1 050 mm | |
Užitná hloubka | 522 mm | |
Počet polic | 3 | |
Počet záchytných van | 1 | |
Objemná podlahová záchytná vana | 2,6 l | |
Hmotnost | 472 kg | |
Maximální zatížení | 600 kg | |
Vnitřní rozměry pro zajetí výška | 90 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka | 1 120 mm | |
Druh produktu | Bezpečnostní skříňka |
Katalogové číslo | 981115 STO | |
EAN / GTIN | 4054923234406 | |
Číslo výrobce | 2732 |