Křížová svorka 120X120 mm

Artiklové číslo: 982507 120X120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Materiál: pozinkované

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 120 mm
Hloubka 120 mm
Materiál pozinkované
Druh produktu Podlahová ochranná vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 982507 120X120
EAN / GTIN 4260139970179
Číslo výrobce P25-1255-B

Popis

Použití:

Spojky van – pro spojení prvků podlahy, brání protečení kapalin mezi prvky podlahy.
Krajní svorka – pro bezpečné zafixování prvků podlahy na podlaze.
Křížová svorka – rohové propojení 4 prvků podlahy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"