• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Sada šroubováků pro šrouby Torx® 0

Artiklové číslo: 962654 0
Sleva
508,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 1/3
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Šířka 160 mm
Hloubka 520 mm
Počet nástrojů 0
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 962654 0
EAN / GTIN 4045197546364

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrzené pěny bez nástroje (prázdné).

Vhodné pro:

Zásuvky série pracovních stolů KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (řada bloků 600 mm) a užitná plocha zásuvek HOLEX 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) zásuvkové užitné plochy.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962654 vel. 0: 1 ks