{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka×hloubka v E | 27×36 E | |
Výška boxů | 46 mm | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Celkový počet nádob | 33 | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | 75 a vyšší mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky v E | 27E | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 36E | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 459 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 612 mm | |
Materiál | Polystyren | |
Druh produktu | Box na drobné díly |
Katalogové číslo | 960191 B52/1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197708670 |