Rohož z rýhované gumy, tloušťka 3 mm 27X27

Artiklové číslo: 960610 27X27
(CZK 1947,87 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Šířka 459 mm
Hloubka 459 mm
Šířka v E 27 E
Hloubka v E 27 E
Tloušťka 3 mm
Vhodné pro zásuvky v E 27×27 E
Materiál guma
Povrch drážky
Barva černá
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960610 27X27
EAN / GTIN 2050001919953
Číslo výrobce 960610 27X27

Popis

Použití:

Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.
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
    pro zásuvky v E Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku