{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Rheinland | |
Provedení | bez koleček | |
Šířka sedáku | 460 mm | |
Hloubka sedáku | 470 mm | |
Výška opěradla | 460 mm | |
⌀ podnože | 680 mm | |
Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka | |
Provedení přestavení výšky | plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 450 mm - 630 mm | |
Materiál plochy sedáku | Látka | |
Materiál podnože | Ocel | |
Barva materiál sedáku | modrá | |
Podnož provedení | Kluzné uložení | |
Nastavení opěradla na permanentní kontakt | ano | |
Synchronní mechanika | ne | |
Bederní opěrka | ne | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Možnost adaptace obou loketních opěrek | ano | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Otočná pracovní židle |
Katalogové číslo | 965375 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849568652 |