Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dodatečná traverza Déla 930 mm 58 mm

Artiklové číslo: 966600 58

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 930 mm
Hloubka nosníku 58 mm
Oblast použití Žebříky
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966600 58
Číslo výrobce 30360

Popis

Provedení:

Pro Vaše stávající žebříky od Günzburger Steigtechnik Vám nabízíme traverzy pro dodatečnou montáž, se kterými tyto žebříky splňují bezpečnostní požadavky. Neznamená to však soulad podle nových norem DIN EN 131-1 a 131-2.

Vhodné pro:

Žebříky s art. č. 10012, 10014 Günzburger.