Bezpečnostní dřevěná podlážka bez zešikmení bez náběhového profilu 150 cm

Artiklové číslo: 964853 150
(CZK 6381,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dřevěná podlážka
Délka roštu 150 cm
Šířka roštu 100 cm
Výška roštu 35 mm
Materiál Lišty z bukového dřeva
Náběhový profil bez
Zešikmení bez
Odolnost vůči většině olejů a kyselin
Hmotnost 15,6 kg
Druh produktu Dřevěná podlážka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964853 150
EAN / GTIN 4047482057104
Číslo výrobce 52110 BISON

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Materiál: V komorách sušené lišty z bukového dřeva jsou bezpečně spojeny minimálně třemi ocelovými lanky. Uzávěr na koncích je z mosazi čepy se závitem se šrouby s vnitřním 6hranem. Pružné gumové patky zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Odolnost vůči většině olejů a chemikáliím. Výška: cca 35 mm. Hmotnost: cca 13 kg/m2. Možné šířky roštu: 80, 100, 120, 150 cm. Možné délky roštu: K dodání jsou všechny požadované délky (dbejte na meze manipulace). Čištění: Srolujte dřevěný rošt.