Nosné háky 2/1,5

Artiklové číslo: 919975 2/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 385 mm
Šířka 170 mm
Hloubka 750 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška 80 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka 220 mm
Vzdálenost vybrání B 160 mm
Nosnost 1 500 kg
Hmotnost 21 kg
Druh produktu Závěsný hák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919975 2/1,5
EAN / GTIN 4052462017993

Popis

Provedení:

Závěsný hák pro bezpečné upnutí a transport těžkých břemen. Pro nasunutí na zuby vysokozdvižného vozíku. Stabilní ocelová konstrukce. Se zajištěním proti sklouznutí a otočným závěsným hákem.
Upínání pomocí 2 zubů vidlí (vhodné i pro vysokozdvižné vozíky s patkami).

Lakování:

Žlutooranžová RAL 2000, lakovaný.