{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 20 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Řada | Pracovní stanice | |
Výška | 722 mm | |
Šířka | 430 mm | |
Hloubka | 630 mm | |
Užitná výška | 460 mm | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
⌀ koleček | 100 mm | |
⌀ pevného kolečka | 100 mm | |
⌀ řiditelného kolečka | 100 mm | |
Se zvýšenou hranou | ano | |
Materiál odkládací police | Plastová odkládací plocha ABS | |
Odkládací police | ano | |
Materiál kolečka | šedý oděruvzdorný gumový potah | |
Provedení | pojízdný; pro individuální osazení | |
Provedení zvýšené hrany | 4-stranný | |
Madlo | ano | |
Druh produktu | Skříň na nářadí |
Katalogové číslo | 920130 460 |