{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka | 1 500 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Tloušťka | 50 mm | |
Materiál pracovní desky | Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan | |
Potah pracovní desky | Eluplan (plast), (potah linoleum) | |
Tloušťka obkladu | 2 mm | |
Povrch pracovní desky | Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu | |
Barva povrchu pracovní desky | tmavě šedý | |
Nákližek ABS | 3 mm | |
Druh produktu | Deska pracovního stolu |
Katalogové číslo | 926245 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406215705 |